8X22 GB(+)サラコ 大阪魂 13441377 8X22 GB(+)サラコ 大阪魂 13441377 8X22 GB(+)サラコ 大阪魂 13441377

GB(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 13441377 品番 8X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,720
販売価格(税別)
7,927
長さ(mm)22 十字穴番号3 寸法a(mm)4.2 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする