大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロ-ム(+)ナベI=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
13441718
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,570
販売価格(税別)
¥
12,336
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)7×0.5