3X16 クロ-ム(+)ナベI=1 大阪魂 13441736 3X16 クロ-ム(+)ナベI=1 大阪魂 13441736 3X16 クロ-ム(+)ナベI=1 大阪魂 13441736

クロ-ム(+)ナベI=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1300個) 注文コード 13441736 品番 3X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,335
販売価格(税別)
11,214
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法a(mm)1.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 平座金(D1×T)7×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする