4X25 クロ-ム(+)ナベI=1 大阪魂 13441858 4X25 クロ-ム(+)ナベI=1 大阪魂 13441858 4X25 クロ-ム(+)ナベI=1 大阪魂 13441858

クロ-ム(+)ナベI=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 13441858 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,898
販売価格(税別)
8,089
長さ(mm)25 十字穴番号2 寸法a(mm)2.3 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)9×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする