大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロ-ム(+)ナベI=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(450個)
注文コード
13441919
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,976
販売価格(税別)
¥
9,069
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0