大阪魂
クロメ-ト (+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(56個)
1袋(56個)
1袋(3000個)
1袋(65個)
1袋(500個)
1袋(140個)
1袋(11個)
ねじの呼び
M2.3
M2.3
M2.5
M4
M8
長さ(mm)
18
18
7
22
28
35
40
十字穴番号
1
1
2
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(56個)
注文コード
13442025
品番
2.3X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.5
寸法d1(mm)
4.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3
平座金
(D1×T)4.6×0.5