大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロメ-ト (+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
13442059
品番
4X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,340
販売価格(税別)
¥
3,945
バスケットに入れる
長さ(mm)
28
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.8