大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ユニクロ(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
13442628
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,226
販売価格(税別)
¥
7,478
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
6.05
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5