8X14 ユニクロ(+)アプセットP=4 大阪魂 13442777 8X14 ユニクロ(+)アプセットP=4 大阪魂 13442777 8X14 ユニクロ(+)アプセットP=4 大阪魂 13442777

ユニクロ(+)アプセットP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 13442777 品番 8X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14 十字穴番号3 寸法a(mm)8 寸法S(mm)13 寸法e(mm)14.1 寸法d1(mm)14.5 寸法K(mm)5.5 寸法m(mm)7.2 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)16×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする