大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ユニクロ(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(130個)
注文コード
13442847
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,569
販売価格(税別)
¥
5,063
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
3
寸法a(mm)
8
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
14.1
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)16×1.2