6X30 3カ-W (+)バインドP=2 大阪魂 13443170 6X30 3カ-W (+)バインドP=2 大阪魂 13443170 6X30 3カ-W (+)バインドP=2 大阪魂 13443170

3カ-W (+)バインドP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(23個) 注文コード 13443170 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 十字穴番号3 寸法a(mm)5.1 寸法d1(mm)8.5 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)12.4 ねじの呼びM6 寸法k+f(mm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする