3X15 ニッケル(+)バインドP=3 大阪魂 13443197 3X15 ニッケル(+)バインドP=3 大阪魂 13443197 3X15 ニッケル(+)バインドP=3 大阪魂 13443197

ニッケル(+)バインドP=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(77個) 注文コード 13443197 品番 3X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法d1(mm)5.5 寸法m(mm)3.7 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼びM3 寸法k+f(mm)1.9 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする