2X6 BK ステン(+)ナベPK=1ステン(+)ナベPK=1 大阪魂 13444211 2X6 BK ステン(+)ナベPK=1ステン(+)ナベPK=1 大阪魂 13444211 2X6 BK ステン(+)ナベPK=1ステン(+)ナベPK=1 大阪魂 13444211

BK ステン(+)ナベPK=1ステン(+)ナベPK=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(49個) 注文コード 13444211 品番 2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 十字穴番号1 寸法a(mm)1.1 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 平座金(D1×T)4.3×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする