2.6X14 BK ステン(+)ナベPK=1ステン(+)ナベPK=1 大阪魂 13444308 2.6X14 BK ステン(+)ナベPK=1ステン(+)ナベPK=1 大阪魂 13444308 2.6X14 BK ステン(+)ナベPK=1ステン(+)ナベPK=1 大阪魂 13444308

BK ステン(+)ナベPK=1ステン(+)ナベPK=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 13444308 品番 2.6X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,118
販売価格(税別)
21,925
長さ(mm)14 十字穴番号1 寸法a(mm)1.4 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.6 平座金(D1×T)5×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする