4X16 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13444658 4X16 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13444658 4X16 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13444658

グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 13444658 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,972
販売価格(税別)
8,156
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法a(mm)4.1 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする