10X35 3カ-W 7コガタUPホソメSP=3 大阪魂 13445681 10X35 3カ-W 7コガタUPホソメSP=3 大阪魂 13445681 10X35 3カ-W 7コガタUPホソメSP=3 大阪魂 13445681

3カ-W 7コガタUPホソメSP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13445681 品番 10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)14 寸法d1(mm)17.2 寸法K(mm)7 ねじの呼びdM10 平座金(D1×t)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする