大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロメ-ト (+)ナベP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13446390
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,080
販売価格(税別)
¥
5,527
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.7
締付板厚(mm)
最小1.6
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)12×0.8