大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カ-B +アプセットP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13446618
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,554
販売価格(税別)
¥
6,867
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5.8
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×t)18×1.6