大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
アロックステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13446697
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,496
販売価格(税別)
¥
24,996
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5