大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BSメッキ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13448140
品番
3X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,153
販売価格(税別)
¥
5,594
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.9
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
座金寸法(mm)
外歯形歯付き座金:6.5