3X22 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13448149 3X22 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13448149 3X22 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13448149

スズコバ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 長さ(mm)22 十字穴番号2 注文コード13448149 品番3X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,446
販売価格(税別)
8,587
この商品はねじの呼び・長さ・十字穴番号など42種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22 十字穴番号2 寸法a(mm)1.9 表面処理スズコバルト 頭部形状 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする