4X9 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13448456 4X9 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13448456 4X9 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13448456

スズコバ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 長さ(mm)9 十字穴番号2 注文コード13448456 品番4X9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,736
販売価格(税別)
10,669
この商品はねじの呼び・長さ・十字穴番号など42種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)9 十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 表面処理スズコバルト 頭部形状 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする