大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
スズコバ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
11
十字穴番号
3
注文コード
13449330
品番
6X11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,661
販売価格(税別)
¥
9,692
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・十字穴番号
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
11
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
表面処理
スズコバルト
頭部形状
皿
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)12.5×1.6