6X32 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449470 6X32 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449470 6X32 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449470

スズコバ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 長さ(mm)32 注文コード13449470 品番6X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,823
販売価格(税別)
7,112
この商品はねじの呼び・長さ・十字穴番号など42種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)32 表面処理スズコバルト 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする