大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
スズコバ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
9
注文コード
13449628
品番
8X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,572
販売価格(税別)
¥
30,520
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・十字穴番号
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
9
表面処理
スズコバルト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8