8X22 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449716 8X22 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449716 8X22 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449716

スズコバ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 長さ(mm)22 十字穴番号3 注文コード13449716 品番8X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,233
販売価格(税別)
9,303
この商品はねじの呼び・長さ・十字穴番号など42種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22 十字穴番号3 寸法a(mm)4.2 表面処理スズコバルト 頭部形状 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする