10X14 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449935 10X14 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449935 10X14 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449935

スズコバ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 長さ(mm)14 注文コード13449935 品番10X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,699
販売価格(税別)
14,272
この商品はねじの呼び・長さ・十字穴番号など42種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 表面処理スズコバルト 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする