清水製作所[継手]
SR07アダプタ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径T1
G1/8
G3/4
G1
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G1.1/4
G1.1/2
G2"
G2.1/2
G3"
ねじ径T2
Rc1/8
Rc3/4
Rc1
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc1.1/4
Rc1.1/2
Rc2"
Rc2.1/2
Rc3"
材質
SS400又はS15C相当以上
SS400又はS15C相当以上
SUS304
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13449977
品番
SR07-3-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
ねじ径T1
G1/8
ねじ径T2
Rc1/8
寸法A(mm)
15
寸法HEX(mm)
14
寸法L(mm)
26
寸法d(Φmm)
4
呼び径
3
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。