SR07-25-SS SR07アダプタ 清水製作所[継手] 13450020

 

SR07-25-SS SR07アダプタ 清水製作所[継手] 13450020
SR07-25-SS SR07アダプタ 清水製作所[継手] 13450020

SR07アダプタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径T1G1
ねじ径T2Rc1
材質SS400又はS15C相当以上
内容量1個注文コード13450020品番SR07-25-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質SS400又はS15C相当以上ねじ径T1G1ねじ径T2Rc1寸法A(mm)27寸法HEX(mm)41寸法L(mm)49寸法d(Φmm)22呼び径25表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32726181
2022-04-20
用途: 塗装ハンドピースをコンプレッサーにつなぐ
卸売・小売業

Rc1/8 G1/8 の継手を、ハンドピースのブレードホースへつなぐのに使った。

対象商品 : 32726181
2015-04-27
用途: エアブラシ用配管接続に使用します。

GとRの変換アダプタって意外と種類が少なく探すのに苦労しました。とても満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 32726251
2015-07-24
用途: 不凍水栓口

満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする