SR33-9-SS SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 13450266

 

SR33-9-SS SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 13450266
SR33-9-SS SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 13450266

SR33アダプタ(90°エルボ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(Φmm)7
材質SS400又はS15C相当以上
内容量1個注文コード13450266品番SR33-9-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
寸法A(mm)27.5寸法B(mm)30寸法E(mm)19寸法d(Φmm)7材質SS400又はS15C相当以上呼び径9表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径T1G3/8ねじ径T2R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32726671
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品 : 32726662
2013-04-16
用途: 機械修理
須山設備

また買う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする