清水製作所[継手]
SKL31スイベルジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
33
46
48
33
38
42
寸法L(mm)
46
68
74
46
52
60
47
56
呼び径
6
19
25
6
9
12
寸法E(mm)
14
30
36
14
19
24
20
38
39
40
41
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13451036
品番
SKL31-6-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
46
呼び径
6
寸法A(mm)
33
寸法E(mm)
14
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
25
寸法d(Φmm)
5
材質(Oリング)
NBR
寸法HEX(mm)
19
ねじ径T1
G1/4
ねじ径T2
Rc1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。