曜日別特売
SR17-6x9-SS SR17異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451596

寸法図

SR17異径アダプタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径T1G1/4
ねじ径T2Rc3/8
内容量1個注文コード13451596品番SR17-6x9-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥570
販売価格(税別)
518
寸法A(mm)19寸法HEX(mm)22寸法L(mm)35寸法d(Φmm)5.5材質SS400又はS15C相当以上呼び径6×9表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径T1G1/4ねじ径T2Rc3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34682286
2016-04-10
用途: スイベルアダプターの異形化
卸売・小売業

六角部がもう少し薄いと使用目的にジャストであったが
問題なく使用

1が参考にしています
対象商品 : 34682304
2013-11-08
用途: 古い噴霧器や高圧洗浄機の修理
牧田管財

昔の動力噴霧機や高圧洗浄機は現在の規格と異なるネジ山のジョイントが用いられている事が多いので、こうした変換アダプターはノズルやホース類を部品取りするのにとても役に立ちます。

対象商品 : 34682286
2014-07-21
用途: 冷媒真空ポンプに
島田商会

手頃の金額です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする