曜日別特売
SR06-6x9-SS SR06異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451648

 

SR06-6x9-SS SR06異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451648
SR06-6x9-SS SR06異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451648

SR06異径アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径T1G1/4
ねじ径T2R3/8
内容量1個注文コード13451648品番SR06-6x9-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法HEX1(mm)19寸法HEX2(mm)19寸法L(mm)40寸法d1(Φmm)5.5寸法d2(Φmm)7材質SS400又はS15C相当以上呼び径6×9表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径T1G1/4ねじ径T2R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13451657
2024-02-28
用途: 機械のメンテナンス

機械純正品より少し安価だったのと他の商品と合わせて購入しました、他のサイズも豊富なので何度かリピートしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする