曜日別特売
MS1M-M14-SS MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 13451980

寸法図

MS1Mプラグ(ミリネジ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)24.5
内容量1個注文コード13451980品番MS1M-M14-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥900
販売価格(税別)
818
寸法HEX(mm)17寸法L(mm)24.5呼び径M14ねじ径TM14-P1.5材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34683214
2016-07-06
用途: 油圧機器のメンテナンス
アグリジーゼル

一般的ではないねじサイズは 販売店に在庫が無い場合が多いので、通販で購入できることが便利です。

対象商品 : 34683214
2015-12-11
用途: トラクター用ロータリーのオイルキャップとして使用

日の本トラクターのとても古い機械の部品で、すでに会社もなく他では販売してないのでサイズ(ねじ規格)が合致するものを捜してやっと見つかりました。大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする