清水製作所[継手]
SR14Uアダプタ(ユニファイネジ)
商品レビューを投稿する
呼び径
3/4
7/8
1.1/16
1.5/16
7/16
9/16
3/4
1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13452199
品番
SR14U-3/4-SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
42.4
呼び径
3/4
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法d(Φmm)
10
ねじ径T
3/4-16
寸法HEX(mm)
24
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。