清水製作所[継手]
MS2Uキャップ(ユニファイネジ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径T
9/16-18UNF
7/16-20UNF
9/16-18UNF
3/4-16UNF
7/8-14UNF
1.1/16-12UNF
1.5/16-12UNF
1/2-20UNF
5/8-18UNF
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13452278
品番
MS2U-9/16-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法HEX1(mm)
19
寸法HEX2(mm)
17
寸法L(mm)
27.5
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
9/16
ねじ径T
9/16-18UNF
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。