MS2U-7/8-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 13452296

 

MS2U-7/8-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 13452296
MS2U-7/8-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 13452296

MS2Uキャップ(ユニファイネジ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径T7/8-14UNF
内容量1個注文コード13452296品番MS2U-7/8-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法HEX1(mm)27寸法HEX2(mm)22寸法L(mm)30.5材質SS400又はS15C相当以上呼び径7/8ねじ径T7/8-14UNF表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34683747
2016-12-07
用途: 建機の油圧ホース交換

ユニファイネジ仕様の油圧ホースが見つからなかったので、このキャップとMS-1プラグを加工,溶接してPFネジに変換する部品とした。本来の使い方では無いがとても重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする