PL45-6-SS PL45アダプタ(PT45°エルボ) 清水製作所[継手] 13452384

寸法図

PL45アダプタ(PT45°エルボ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(Φmm)5.5
内容量1個注文コード13452384品番PL45-6-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法A(mm)19寸法E(mm)17寸法d(Φmm)5.5材質SS400又はS15C相当以上呼び径6ねじ径TR1/4表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34684002
2021-12-04
用途: ミニユンボの調整
川原商会製造業

注文後、翌々日に届き大変助かりました。品物もしっかりしており、安心して使用できます。

対象商品 : 34684011
2019-05-03
用途: 高圧洗浄機のガンに接続

近くの金物店やホムセン資材売り場に45度エルボだけが何故かありませんでしたので、こちらで購入しました。商品自体は全く問題なく普通に接続できました。リアル店舗で在庫のないものがこちらで見つかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする