大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-B (+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13452446
品番
2X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,796
販売価格(税別)
¥
36,178
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)5×0.3