曜日別特売
SSO13-6-SS SSO13アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452610

寸法図

SSO13アダプタ(Oリング付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径6
内容量1個注文コード13452610品番SSO13-6-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質SS400又はS15C相当以上寸法L(mm)35呼び径6表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法d(Φmm)5.5材質(Oリング)NBRねじ径TG1/4寸法HEX(mm)19
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34684307
2016-05-04
用途: 油圧ホースの配管継手に使用

0リング付きなのでオイル漏れもなく何の心配もなく使用できることが、大変楽です。出来ればもう少し価格が下がれば有難いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする