曜日別特売
SSO09-6x9-SS SSO09 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13453039

寸法図

SSO09 異径アダプタ(Oリング付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径T1G1/4
ねじ径T2G3/8
内容量1個注文コード13453039品番SSO09-6x9-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法HEX(mm)22寸法L(mm)32寸法d1(Φmm)5.5寸法d2(Φmm)7材質SS400又はS15C相当以上呼び径6×9表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBRねじ径T1G1/4ねじ径T2G3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34686337
2016-03-10
用途: 真空蒸留

安くて十分な」仕様。

対象商品 : 34686337
2011-12-15
用途: 油圧機器メンテナンス

商品情報にHEX寸法が22と記載されているに来た商品は19でした。(使用可能なので使用いたします。)

MonotaROからの回答

このたびは、誤った商品をお届け致しまして申し訳ございませんでした。
正しくは、記載通り、HEX寸法22のものになりますが、
お手元にお届けした商品が、寸法違いの19のもので、お客様には、商品交換のご面倒をお掛けしまして申し訳ございませんでした。
今後、このようなことのございませんよう、注意致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする