5X35 3カ-B (+)アプセットI=3 大阪魂 13453085 5X35 3カ-B (+)アプセットI=3 大阪魂 13453085 5X35 3カ-B (+)アプセットI=3 大阪魂 13453085

3カ-B (+)アプセットI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13453085 品番 5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,850
販売価格(税別)
8,045
長さ(mm)35 十字穴番号2 寸法a(mm)5.4 寸法S(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)4.8 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)10×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする