M-19×9-SS M高圧用ブッシング 清水製作所[継手] 13453145

 

M-19×9-SS M高圧用ブッシング 清水製作所[継手] 13453145
M-19×9-SS M高圧用ブッシング 清水製作所[継手] 13453145

M高圧用ブッシング

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)30
呼び径19×9
内容量1個注文コード13453145品番M-19×9-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
寸法HEX(mm)30寸法L(mm)30材質SS400又はS15C相当以上呼び径19×9ねじ径T1R3/4ねじ径T2Rc3/8最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34686671
2019-10-31
用途: 手動オイルポンプ改良補修
卸売・小売業

オイルポンプの吐出口が3/8で、シリンダー側が1/4ですので一般給水配管用は低圧で心配ですが、高圧に替えて安心です。

対象商品 : 34686696
2019-03-21
用途: 機械試作用油圧配管
製造業

油漏れなく問題無く使用できました。翌日到着で納期遅れありませんでした。

対象商品 : 34686741
2015-10-28
用途: 製作機械の部品として
株式会社石原鉄工

流石にメーカー品と言ったところかと。
ネジ部の仕上げが滑らかなのでシール剤のくい付きが良いです。

対象商品 : 34686671
2013-09-18
用途: 重機の油圧配管に使用。
ポーター製造株式会社

ネジの精度が良いので、問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする