大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロメ-ト (+-)ナベI=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13453250
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,946
販売価格(税別)
¥
4,496
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0