大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
3カ-W タンシ+-ナベSC8010-A
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13453277
品番
4X8(0)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
スパック+長方形角座組込です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法d(mm)
6.9
寸法A(mm)
10
寸法t(mm)
1.8
寸法B(mm)
8
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
頭部:1.4/角座:1.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
角座番号
C4-0