4X8 3カ-B (+)トラスP=2 大阪魂 13453365 4X8 3カ-B (+)トラスP=2 大阪魂 13453365 4X8 3カ-B (+)トラスP=2 大阪魂 13453365

3カ-B (+)トラスP=2

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13453365 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,074
販売価格(税別)
10,067
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法a(mm)3.5 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする