清水製作所[継手]
NB高圧用異径ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法HEX(mm)
22
36
17
19
22
27
呼び径
9×12
12×25
19×25
3×6
3×9
6×9
6×12
9×12
9×19
12×19
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13453425
品番
NB-9×12-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法HEX(mm)
22
寸法L(mm)
43
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
10
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
9×12
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ねじ径T1
R3/8
ねじ径T2
R1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。