大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3カ-B (+)トラスP=2
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13453426
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,737
販売価格(税別)
¥
7,943
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5.1
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M6