曜日別特売
OB-12×19-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453574

 

OB-12×19-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453574
OB-12×19-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453574

OB高圧用異径ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)38
内容量1個注文コード13453574品番OB-12×19-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質SS400又はS15C相当以上寸法L(mm)38呼び径12×19表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法HEX(mm)36ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34687161
2019-05-22
用途: 油圧部品の繋ぎ
山﨑エクスパートその他業種

問題なく使えます
届けてもらえるので買いに行く手間が省けます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする