大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
3カ-W (+)バインドI=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13453627
品番
2.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
寸法a(mm)
2.7
寸法d1(mm)
4.8
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M2.6
寸法k+f(mm)
1.6
平座金
(D1×T)6.5×0.5